Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pladesaks

Pladesaks
ZEBRA ERGO PLADESAKS V. 260MM

Varenr. 071303 110

EAN 4046778756448

Prisvisning for kunder efter login
Pladesaks

Varenr. 071303 110
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
Pladesaks til plademetal for jævne og formede skæringer

Afrundet greb fremstillet af 2-komponent plast


Forhindrer, at hånden glider



Nederste håndtag fremstillet af 1-komponent plast


Du kan lade fingeren glide hen over det nederste håndtag ved åbning og lukning af håndtaget



Håndtagenes højde forhindrer saksen i at glide ud af hænderne


Sikker brug af pladesaksen



Lang levetid


  • Skærehoved udført i rustfrit stål, smedet

  • Induktionshærdede skærægge


Ikke-savtakket skæregeometri


Ubesværet, uden at metallet glider



Løftearmsudveksling


Stor skærestyrke uden besvær

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

Venstreskæring

Længde (L)

260 mm

Klingelængde

28 mm

Maks. skæreevne i pladestål

1,8 mm

Maks. skæreevne i rustfrit stål

1,2 mm

Reservedele til dette produkt:
Reservedelssortiment Til pladesakse

REPERATIONSSÆT F.ZEBRA PLADESAKS